| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5801366 Herst.-Nr.: N-530352-OO EAN/GTIN: 4038933531236 |
| |
|
| | |
| Rollcontainer, Schubfach und Hängeregistratur • Korpus: mit Metall-Rollschubführung • Material: Dreischicht-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • 1 Kunststoff-Schubfachern und Utensilienschubfach • Zentralverriegelung und Auszugssperre • Hängeauszug: mit Vollauszug • Doppellenkrollen: verdeckt Weitere Informationen: | | Markenname: | Geramöbel | WGNr.: | 257 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | N-530352-OO | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Maße H x B x T: | 566 x 438 x 800 mm | Dekor: | Onyx | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Schubladencontainer, Schreibtischcontainer, Hängeregistratur, 9900066139, 00066139 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,98* | € 457,14* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,93* | € 457,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,62* | € 459,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,03* | € 463,85* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,13* | € 539,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|