Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Schiebetürenschrank B1000xT500xH1200 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5801410
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-500
EAN/GTIN:
     4055479221797
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30301-100-500-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 1200 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064264, 00064264
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,42*
€ 434,44*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,70*
€ 434,46*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,92*
€ 446,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,07*
€ 456,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,25*
€ 505,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.