Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735512
Artikel-Nr.:
     302blb-5801485
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-401
EAN/GTIN:
     4055955061435
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30301-100-401-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 400 x 1200 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, thekenschrank 1200 mm höhe, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064052, 00064052
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 490,81*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,97*
€ 502,57*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,29*
€ 608,83*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.