Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Schiebetürenschrank B1000xT600xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5801514
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-600
EAN/GTIN:
     4055479198631
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-100-600-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt600mm, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063797, 00063797
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 323,74*
€ 405,06*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,35*
€ 407,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,14*
€ 408,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 408,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,32*
€ 486,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,27*
€ 545,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 10,98*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,03*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,05*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.