Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 gepulvert RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5801810
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-401
EAN/GTIN:
     4053569848619
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-100-401-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 400 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900064016, 00064016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,94*
€ 460,60*
36 Tage
20
Frei Haus
ab € 387,38*
€ 462,58*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,42*
€ 470,96*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 585,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,38*
€ 556,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,46*
€ 525,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-100-401-735716
ab € 377,00*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-401-735300
ab € 388,09*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-401-735510
ab € 385,87*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-401-735611
ab € 386,41*
Ähnlich
PAVOY
30300-100-401-735
ab € 388,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.