Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiterfassungsgerät K 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeiterfassungsgerät K 895
Zeiterfassungsgerät K 895
Zeiterfassungsgerät K 895
Artikel-Nr.:
     302blb-5801894
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B00408959700
EAN/GTIN:
     4053569075640
Suchbegriffe:
Zeiterfassung
Zeiterfassungssystem
zeiterfassung
Zeiterfassungsgerät K 895 • Vereinfacht die Lohnabrechnung durch eine Rechenfunktion • Geeignet für den Einsatz in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben • Stempelkartenhandling: Einzug und Ausgabe der Stempelkarten vollautomatisch • Zeitregistrierung: auf codierten Stempelkarten mit Monatstag (1–31) in 2 Kommt-/Geht-Spalten, in Stunden und Minuten. Ausdruck der Teilsumme in Spalte 3, kumulierte Summe in Spalte 4 • Zeitprogramme: für Fest-, Gleit- oder Teilzeit. Folgende Programme können im Wochenprogramm je nach Bedarf eingestellt werden: je ein Zeitpunkt für Rechenbeginn und Rechenende, 4 Pausen mit max. 90 Minuten (werden automatisch abgezogen), je ein Zeitpunkt für Kernzeitbeginn und Kernzeitende, ein Wochentag kann abweichend eingestellt werden (z. B. kurzer Freitag). Rundung der Stempelungen oder der gearbeiteten Stunden • Display: beleuchtet, mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Druckspalte • Gehäuse: hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage • Farbe: anthrazitgrau strukturiert • Weitere Merkmale: Drucksymbol für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen (Kernzeitverletzung), vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar, Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2098, Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren, Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat, nach Netzanschluss sofort betriebsbereit
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
176
Herstellerartikelnummer:
B00408959700
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stempeluhr, Stempeluhren, Zeiterfassungsgeräte, Zeitwirtschaftssysteme, Zeitmessgerät, Uhr, Zeitmesser, 9900027652, 00027652
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,66*
€ 459,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,30*
€ 467,62*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 493,37*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.