Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwandaufbau BxH 1500x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwandaufbau BxH 1500x650 mm
Multiwandaufbau BxH 1500x650 mm
Multiwandaufbau BxH 1500x650 mm
Multiwandaufbau BxH 1500x650 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801932
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM15MW02
EAN/GTIN:
     4317784968980
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Werkbank
Aufbauten
Kastenwerkbank
Multi-Wand-Aufbau, Breite 1500 mm, 1 Lochwand, 1 Dokumentenhalter, 1 Energieleiste • Lochplatte: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm • 2 Tragsäulen 650 mm • 1 Lochwand 1500 x 302 mm • 1 Fachboden 1500 x 220 mm • 1 Dokumentenhalter • 1 Energieleiste mit der 3er Schuko-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter • Aufbau mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784968980
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x H:
1500 x 650 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbauten, 9900062828, 00062828
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 508,95*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,74*
€ 511,47*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.