Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8583-1 500kg 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5802005
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-1
EAN/GTIN:
     4017976858319
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen mit Drahtgitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8583-1
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
55,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1369 x 809 x 1800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, paketwagen fetra, plattformwagen, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900019038, 00019038
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,62*
€ 378,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,89*
€ 380,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,61*
€ 382,14*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 334,68*
€ 388,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,00*
€ 498,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,67*
€ 563,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,45*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 12,21*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.