| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5802087 Herst.-Nr.: N-710713-NS EAN/GTIN: 4038933147529 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch Serie FO, Halbkreis • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Stahlrohrfüße: Ø 60 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei. Weitere Informationen: | | Markenname: | Geramöbel | WGNr.: | 257 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | N-710713-NS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Maße B x T x H: | 1600 x 800 x 720 mm | Gestellfarbe: | silber | Dekor: | Nussbaum | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tisch, Sitzungstisch, Holzdekortisch, Büroarbeitstisch, 9900061202, 00061202 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,20* | € 407,84* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,93* | € 407,86* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,46* | € 409,92* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,35* | € 480,57* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,76* | € 508,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|