Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Ahorn 1800x800/,680-820
Artikel-Nr.:
     302blb-5802303
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647146-AS
EAN/GTIN:
     4038933483962
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Serie Pro, C-Fuß • Gestell: C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, mit untergebauter Traverse • Kabelkanal: in Traverse integriert • Höhenverstellung: stufenlos, Rohr-in-Roh-Führung • Justierfüße: dezent verkleidet Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Hinweis: Zubehör wie Seitenblenden und Knieraumblenden auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-647146-AS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T:
1800 x 800 mm
Dekor:
Ahorn
Tischhöhe:
680–820 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,96*
€ 386,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,36*
€ 386,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,40*
€ 388,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 389,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,09*
€ 461,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 30,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 30,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 30,45*
Zubehör
Geramöbel
N-647510
ab € 316,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.