Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm
Paketwagen 8483-1 500kg 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5802372
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-1
EAN/GTIN:
     4017976848310
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen mit Drahtgitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8483-1
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
52,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1369 x 809 x 1552 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900019035, 00019035
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,23*
€ 375,87*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 318,28*
€ 377,67*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 340,064*
€ 389,334*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 353,80*
€ 404,65*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,71*
€ 479,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.