Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm
Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm
Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm
Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm
Klappwagen 1141 Ladefläche 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5802699
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     4017976011417
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Tischwagen, klappbar • Konstruktion: Stahlrohr, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Mit 2 Klappbügeln (obere Ladefläche klappbar) • Ladeflächen: mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Räder: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1141
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
39,0 kg
Tragkraft:
250 kg
Maße L x B x H:
1080 x 620 x 930 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportgeräte, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Magazinwagen, 9900018874, 00018874
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,42*
€ 335,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 335,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,37*
€ 340,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,73*
€ 340,62*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,40*
€ 443,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.