Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Artikel-Nr.:
     302blb-5802983
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647102-OS
EAN/GTIN:
     4038933531113
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Serie Pro, C-Fuß • Gestell: C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, mit untergebauter Traverse • Kabelkanal: in Traverse integriert • Höhenverstellung: stufenlos, Rohr-in-Roh-Führung • Justierfüße: dezent verkleidet Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Hinweis: Zubehör wie Seitenblenden und Knieraumblenden auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-647102-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T:
1200 x 800 mm
Dekor:
Onyx
Tischhöhe:
680–820 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch, Höhenverstellbarer, Büroarbeitstisch, 9900066129, 00066129
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 285,54*
€ 342,41*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,90*
€ 342,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,33*
€ 344,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,84*
€ 348,12*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,82*
€ 407,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,83*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,45*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,84*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,53*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,05*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,23*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,79*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 375,23*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 385,62*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,41*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,42*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.