Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm
Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803852
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM10MW02
EAN/GTIN:
     4317784969260
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Multi-Wand-Aufbau, Breite 1000 mm, 1 Lochwand, 2 Fachböden • Lochplatte: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm • 2 Tragsäulen 650 mm • 1 Lochwand 1000 x 302 mm • 2 Fachböden 1000 x 220 mm • 1 Dokumentenhalter • Aufbau mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784969260
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x H:
1000 x 650 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Arbeitstisch, Werkbank, Aufbauten, Kastenwerkbank, Werkbankaufbauten, 9900062849, 00062849
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 256,60*
€ 313,72*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 334,12*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,83*
€ 373,44*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.