Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme BK100 Tragfähigkeit 10.000 kg Greifbereich 90 - 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklemme BK100 Tragfähigkeit 10.000 kg Greifbereich 90 - 290 mm
Trägerklemme BK100 Tragfähigkeit 10.000 kg Greifbereich 90 - 290 mm
Trägerklemme BK100 Tragfähigkeit 10.000 kg Greifbereich 90 - 290 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803879
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00035
EAN/GTIN:
     4250450409205
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
hebezeuge trägerklemme
Trägerklemme BK • Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt • Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern • Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
560
Typ:
BK 100
Herstellerartikelnummer:
F00035
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
18,0 kg
Traglast:
10000 kg
Flanschbreite:
90–320 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Trägerklemmen, 9900066910, 00066910
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,33*
€ 258,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 287,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 290,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 316,91*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,34*
€ 343,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.