Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5x27,0x11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5x27,0x11,0cm
Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5x27,0x11,0cm
Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5x27,0x11,0cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5804280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820666
EAN/GTIN:
     4332163820666
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller • Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
491
Länge:
270 mm
Gewicht ca.:
25 kg
Tragkraft:
6 t
Material Rollen:
Polyurethan
Rollen-Ø:
82 mm
Anzahl Rollen:
6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Transportroller, Transportfahrwerk, Roller, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, Schwerlast-Transportroller, 9900017925, 00017925
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,37*
€ 254,06*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 256,45*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 257,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 266,68*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,54*
€ 324,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.