Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse FS9 1220mmNutzhöhe 1100mm RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse FS9 1220mmNutzhöhe 1100mm RAL7016
Schrankgehäuse FS9 1220mmNutzhöhe 1100mm RAL7016
Schrankgehäuse FS9 1220mmNutzhöhe 1100mm RAL7016
Artikel-Nr.:
     302blb-5804634
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM9H12-1
EAN/GTIN:
     4317784946575
Suchbegriffe:
Schrankgehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Baukastensystem Schrankgehäuse, RAL 7016 anthrazit • Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher • Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse • Bis 1 t belastbar • Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren • Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen • Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen • Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784946575
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
900 x 575 x 1220 mm
Nutzhöhe:
1100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Schubladenschrank-Leergehäuse, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Schubladenschrank-Baukastensystem, Leergehäuse, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, 9900090128, 00090128
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 287,39*
€ 4,90*
ab € 233,40*
€ 291,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,49*
€ 302,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,96*
€ 329,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.