| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5804997 Herst.-Nr.: EHR7 2878-300 EAN/GTIN: 4260186696169 |
| |
|
| | |
| Plattformwaage Typ EH/EHR, ungeeicht • Wäge-Plattform: Edelstahl • Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung • Anzeigegerät: kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur • Stromversorgung: Netz und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien • Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb • Funktionen: Wiegen,Tarieren, Zählfunktion • Anschluss an PC oder Drucker: serielle Schnittstelle RS 232 Lieferung: Inklusive Netzadapter und Batterien. Hinweis: Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. Weitere Informationen: | | Markenname: | ADE | WGNr.: | 103 | Typ: | EHR 7 | Herstellerartikelnummer: | EHR7 2878-300 | Herstellername: | ADE Germany GmbH & Co. KG | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Waage, Wiegesystem, 9900042201, 00042201 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,71* | € 280,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,63* | € 281,03* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,51* | € 297,07* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,06* | € 302,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|