Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz


Menge:  m²  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5805049
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010010
EAN/GTIN:
     5060087956794
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble • Sehr belastbar • Reduziert Ermüdungserscheinungen • Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes • Sehr langlebig • Abgeschrägte Kanten: Stolperrisiko wird reduziert • Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten • Brandschutzklasse: BS-EN 13501-1 • Material: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
SE010010
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Maße:
Sondergröße nach Angabe
Materialstärke:
15 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 9900064524, 00064524
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 177,80*
36 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 177,80*
35 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 196,44*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,59*
€ 213,00*
Lager 302
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 289,45*
Menge:  m²  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 289,45*
€ 344,45
pro m²
ab 2 m²
€ 286,76*
€ 341,24
pro m²
ab 5 m²
€ 269,07*
€ 320,19
pro m²
ab 10 m²
€ 259,55*
€ 308,86
pro m²
ab 500 m²
€ 240,11*
€ 285,73
pro m²
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.