Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange LGZ l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasszange LGZ l
Fasszange LGZ l
Fasszange LGZ l
Fasszange LGZ l
Artikel-Nr.:
     302blb-5805390
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LGZ lack.
EAN/GTIN:
     4052462020122
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange, stehende Fässer • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen • Aufnahme: mit Aufhängeöse für Lasthaken Hinweis: Für 200-l-Stahlspundfässer.
Weitere Informationen:
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
160
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
LGZ l
Herstellername:
Bauer GmbH
Ausführung:
RAL 2000
Tragkraft:
300 kg
Maße L x B x H:
740 x 200 x 410 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, scherengreifer, Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, 9900026234, 00026234
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,61*
€ 195,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 195,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 155,43*
€ 199,14*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 171,394*
€ 202,244*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 223,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474813
ab € 146,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.