Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller - 8TonnenCTA -6 - 40x 22,2 x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller - 8TonnenCTA -6 - 40x 22,2 x10 cm
Transportroller - 8TonnenCTA -6 - 40x 22,2 x10 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5805392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820475
EAN/GTIN:
     4332163820475
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller, Typ CTA • Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion • Polyurethanrollen • Inkl. rutschhemmender Gummiauflage
Weitere Informationen:
Breite:
222 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
491
Typ:
CTA-6
Länge:
400 mm
Gewicht ca.:
23 kg
Tragkraft:
8 t
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Roller, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 9900017890, 00017890
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 172,25*
€ 209,34*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 211,35*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 213,91*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 223,96*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 273,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.