Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Transportroller 4 Tonnen AS40-P -23,0x27,0x11,0cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5805437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163820642
EAN/GTIN:
     4332163820642
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller • Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
110 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
491
Länge:
270 mm
Gewicht ca.:
17 kg
Tragkraft:
4 t
Material Rollen:
Polyurethan
Rollen-Ø:
82 mm
Anzahl Rollen:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Transportroller, Transportfahrwerk, Roller, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, Schwerlast-Transportroller, 9900017923, 00017923
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,62*
€ 207,64*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 210,57*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 212,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,60*
€ 218,45*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 266,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.