Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Satin, Gurt 3,7m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Satin, Gurt 3,7m schwarz
Absperrpfosten Satin, Gurt 3,7m schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5805760
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-22A-111
EAN/GTIN:
     4045806032318
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Absperrpfosten mit Gurt • Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen • Gurtkassette: mit Viskosebremse • Fuß-Ø: 355 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Maße H x Ø:
1000 x 83 mm
Gewicht:
13 kg
Gurtfarbe:
schwarz
Pfosten:
satin
Gurtbandlänge:
3,7 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Sperrgurtpfosten, Gurtwarnpfosten, Absperrpfosten, 9900029228, 00029228
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 236,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 237,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 239,88*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,19*
€ 261,67*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 267,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.