Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Kanalabdeckung
>
Artikel
Kanalabdeckung 800x800x8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5805819
Hersteller:
Emtez
Herst.-Nr.:
OBY080
EAN/GTIN:
4260589110200
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte • Material: Polyurethan • Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab • Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien • Temperaturresistent: bei Hitze und Kälte einsetzbar • Mit integrierten Tragegriffen • Mit einer verstärkten Oberschicht • Wiederverwendbar: nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox. Hinweis: Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten z. B. zur Abdichtung von Kanalabflüssen.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
804
Maße L x B:
800 x 800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
neutrale Produktlinie
>
Abdichtmatten/Barrieren
>
Abdichtmatte
Weitere Suchbegriffe:
Kanalabdeckung
,
abdichtmatte für leckagen
,
Sorbents
,
Notfallabdeckung
,
Absperrbarriere
,
Kanal-Sorbents
,
9900060837
,
00060837
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 246,45*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 247,61*
Lager 8670
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,93*
€ 250,22*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 254,86*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 266,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehrweg-Kanalabdichtmatte L60xB60cm SCHOELLER INDUSTRIES
Emtez
OBY060
ab € 73,57*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 100 x 100 cm
Schoeller
OBY100
ab € 285,27*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 120 x 120 cm
Schoeller
OBY120
ab € 418,51*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 40 x 40 cm
Schoeller
OBY040
ab € 129,92*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 50 x 50 cm
Schoeller
OBY050
ab € 132,72*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 70 x 70 cm
Schoeller
OBY070
ab € 180,46*
Ähnlich
Schoeller Mehrweg-Abdichtmatte, Maße (BxL): 90 x 90 cm
Schoeller
OBY090
ab € 230,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen