Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm
Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm
Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm
Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm
Stirnwandwagen 2510 400kg 850x500mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5806027
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2510
EAN/GTIN:
     4017976025100
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stirnwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Stirnwand, Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2510
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
25,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße außen L x B x H:
970 x 509 x 948 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportgeräte, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Stahlrohr-SchiebebügelwagenHolzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, 9900019085, 00019085
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 192,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 193,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,79*
€ 195,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 197,46*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,36*
€ 236,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.