Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2502 Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2502 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Schiebebügelwagen 2502 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Schiebebügelwagen 2502 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Schiebebügelwagen 2502 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5806199
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2502/7016
EAN/GTIN:
     4017976122502
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
plattformwagen
Schiebebügelwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platte • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2502/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
30,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße außen L x B x H:
1125 x 709 x 990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Magazinwagen, 9900061303, 00061303
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,40*
€ 193,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,96*
€ 195,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 198,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 200,36*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 256,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.