Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg
Schublade 27x27 E B459xT459xFH 300 mm RAL 5010 Tragkraft 200kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5806258
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72026090
EAN/GTIN:
     7612269059694
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Schublade für Schrank-Modul 27 x 27 E • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Vollauszug: serienmäßig • Differenzialauszug: traversenlos geführt
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Markenname:
LISTA
WGNr.:
312
Herstellerartikelnummer:
72.026.090
Herstellername:
Lista GmbH
Nutzhöhe:
282,5 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Baukastenschrank, Schublade, Schrank-Leergehäuse, Schrank, Schrankgehäuse, Schubladenschrank, 9900063213, 00063213
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,09*
€ 193,95*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 193,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 195,06*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 196,79*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 240,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.