Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTEND SAFETY Gurt rot/weiss 3,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTEND SAFETY Gurt rot/weiss 3,7 m
EXTEND SAFETY Gurt rot/weiss 3,7 m
EXTEND SAFETY Gurt rot/weiss 3,7 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5806827
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     24-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806033339
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sperrgurtpfosten • Benutzerfreundlich und einfach zu handhaben • Pfosten: Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Gewicht:
13 kg
Rohr-Ø:
83 mm
Gurtlänge:
3700 mm
Gurtfarbe:
rot-weiß
Anzahl Gurte:
1
Pfostenfarbe:
rot
Fuß-Ø:
355 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,98*
€ 172,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 172,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 176,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 177,77*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 213,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.