Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme BK50 Tragfähigkeit 5.000 kg Greifbereich 90 - 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklemme BK50 Tragfähigkeit 5.000 kg Greifbereich 90 - 320 mm
Trägerklemme BK50 Tragfähigkeit 5.000 kg Greifbereich 90 - 320 mm
Trägerklemme BK50 Tragfähigkeit 5.000 kg Greifbereich 90 - 320 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5807331
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00034
EAN/GTIN:
     4250450409199
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Trägerklemme BK • Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt • Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern • Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
560
Typ:
BK 50
Herstellerartikelnummer:
F00034
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
11,0 kg
Traglast:
5000 kg
Flanschbreite:
90–320 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Trägerklemmen, 9900066909, 00066909
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 165,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 166,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 172,85*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 144,29*
€ 175,10*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 198,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.