Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ramschutzbügel B750xH350 mm gelb/schwarz Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ramschutzbügel B750xH350 mm gelb/schwarz Polyurethan
Ramschutzbügel B750xH350 mm gelb/schwarz Polyurethan
Ramschutzbügel B750xH350 mm gelb/schwarz Polyurethan
Ramschutzbügel B750xH350 mm gelb/schwarz Polyurethan
Artikel-Nr.:
     302blb-5807339
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P30-20
EAN/GTIN:
     4250912305571
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbügel • Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar • Material: Polyurethan mit Stahlarmierung • Für den Innen- und Außenbereich • Hochabriebfest und widerstandsfähig • Hohe Stabilität durch Stahlarmierung • Geeignet für die Lebensmittelindustrie • Mit schwarzer- und rot-reflektierender Warnmarkierung • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Markenname:
dancop
WGNr.:
226
Herstellerartikelnummer:
P30-20
Herstellername:
Dancop International GmbH
Maße H x B:
350 x 750 mm
Rohr-Ø:
80 mm
Maße Bodenplatte L x B x H:
140 x 140 x 20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel dancop, Kunststoff-Rammschutzbügel, Rammschutz-Balken, Rammschutz-Poller, Kunststoff-Bügel, Rammschutz, 9900019909, 00019909
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 167,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 167,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 173,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 177,60*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 205,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
PFIX4
ab € 49,05*
Zubehör
Dancop
PFIX3
ab € 20,71*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.