Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Magazinwagen 1200/7016 Ladefläche 850 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5808279
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200/7016
EAN/GTIN:
     4017976612003
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1200/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
14,0 kg
Tragkraft:
250 kg
Maße L x B x H:
1100 x 450 x 910 mm
Rad-Ø:
125 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen fetra, plattformwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, 9900061299, 00061299
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,70*
€ 140,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 140,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 142,92*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,67*
€ 144,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 186,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.