Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm
Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm
Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm
Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm
Rammschutz-Balken 90G 85 x 600 / 600mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5808300
Herst.-Nr.:
     300090
EAN/GTIN:
     4260214934799
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbalken • Sicherung von Regalen und Schränken vor Anfahrschäden • Stoppt innerbetrieblich Transportgeräte • Abstandhalter • Ungehinderter Zugang zu Schutzbereichen • Zinkgrundiert • Farbe: pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung Lieferung: Mit Hülsenankern für Bodenmontage auf Beton-Untergrund.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
361
Made in Germany:
ja
Gewicht:
8,5 kg
Rohr-Ø:
76 mm
Maße H x L:
85 x 600/600 mm
Wandstärke:
3,25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, rammschutzbalken, Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Rammschutz, 9900040279, 00040279
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 164,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 165,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 178,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 179,40*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 180,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.