Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     302blb-5808334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250450435532
EAN/GTIN:
     4250450435532
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Alu-Hebelzug Modell PAH • Aluminium-Druckgussgehäuse: geschlossen, kleine und leichte Bauweise • Mit Gummihandgriff • Mit zwei robusten Hakensicherungen • Lastkette: vergütet nach EN 818-7-T • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C Lieferung: Inklusive Tragetasche.
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
391
Herstellerartikelnummer:
G10460
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
1,6 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
min. Bauhöhe:
223 mm
Hebelkraft:
17 daN
Kettengröße:
3 x 9 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 250kg, hebelzug, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 9900066887, 00066887
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 122,01*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 157,82*
Frei Haus
ab € 132,72*
€ 162,69*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 168,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 171,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10465
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.