Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY 60 mm Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpf.Klappy umlegb.,Dreik.,vz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy umlegb.,Dreik.,vz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy umlegb.,Dreik.,vz.,weiß,2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5808520
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780692
EAN/GTIN:
     4004338780692
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss, ohne Dreikantschlüssel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 174,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 177,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,83*
€ 180,87*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 147,46*
€ 182,69*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 192,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.