Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x700
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x700
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x700
Artikel-Nr.:
     302blb-5810116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1432
EAN/GTIN:
     4017976143026
Suchbegriffe:
Hart-PVC-Ladeflächenplatte
Ladeflächenplatte
Transportwagen-Zubehör
Transportwagen
Ladefläche aus Hart-PVC-Platte (Mehrpreis) • Material: witterungsfest, dunkelgrau • Hohe Chemikalienbeständigkeit • Schwer entflammbar Hinweis: Mehrpreis je Standard-Ladefläche.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1432
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: 9900059255, 00059255
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,85*
€ 118,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 118,46*
19 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 121,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 122,64*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 155,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.