| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5810376 Herst.-Nr.: BSR150 EAN/GTIN: 4250912309289 |
| |
|
| | |
| Bordsteinrampe • Barrierefreier Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) • Einsetzbar auch im gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.) • Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • 2 Kabelkanäle unterstützen die Nutzung: 1x 30 mm und 1x 25 mm • Material: Hartgummi • Farbe: schwarz mit gelben Reflektoren • Überfahrschutz: bis zu 40 t • Einsatz: Innen- und Außenbereich • Befestigung: dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich Weitere Informationen: | | Markenname: | dancop | WGNr.: | 227 | Herstellerartikelnummer: | BSR150 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Gewicht: | 20,0 kg | Maße L x B x H: | 600 x 300 x 150 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,04* | € 109,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,54* | € 112,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,97* | € 113,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,29* | € 113,52* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,17* | € 134,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|