Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Deckel für Rollwanne gelb 991x686mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5810494
Hersteller:
VECTURA
Herst.-Nr.:
E968TD gelb
EAN/GTIN:
4250677904125
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel für Rollwannen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
372
Made in Germany:
ja
Gewicht:
3,2 kg
Maße L x B x H:
1010 x 710 x 40 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
neutrale Produktlinie
>
Spezialbehälter
>
Deckel für Rollwannen
Weitere Suchbegriffe:
Klappe Stapelbehälter
,
Deckel Transportbehälter
,
Transportbehälterdeckel
,
Deckel (Großbehälter)
,
Deckel für Großbehälter
,
Großbehälterdeckel
,
Rollbehälter
,
deckel stapelbehälter gelb
,
deckel stapelbehälter
,
deckel für rechteckbehälter 340 l
,
Verschluss
,
Deckel
,
Verschlussdeckel
,
Rollwannendeckel
,
Rollwannenzubehör
,
9900040932
,
00040932
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 108,46*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 109,03*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 115,71*
Lager 8670
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 127,44*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 129,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel, für Behälter 340 l, blau.
Alpha Paletten & Boxen
3135-BL
ab € 87,66*
Ähnlich
Deckel, für Behälter 340 l, grün.
Alpha Paletten & Boxen
3135-GRU
ab € 87,58*
Ähnlich
Deckel, für Behälter 340 l, rot.
Alpha Paletten & Boxen
3135-RO
ab € 88,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen