Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm,kurz VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsholm,kurz VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.
Befestigungsholm,kurz VE2, H1170 mm, f.Kurbelt.
Artikel-Nr.:
     302blb-5810727
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2065
EAN/GTIN:
     4030177029906
Suchbegriffe:
Packtisch Befestigungsholm
Befestigungsholm, höhenverstellbar, für Packtischsystem
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Made in Germany:
ja
Länge:
1170 mm
Herstellerartikelnummer:
2065
Herstellername:
Rocholz GmbH
Ausführung:
Kurzer Befestigungsholm
Gewicht:
4 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, Befestigungsholm, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019882, 00019882
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 118,60*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 121,54*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,19*
€ 131,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.