Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Sperrpfosten D76mm 9010 Typ 4 Flachkopf
Artikel-Nr.:
     302blb-5810884
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     SPU 764 2-14-
EAN/GTIN:
     4050576187564
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, herausnehmbar • Material: Stahl, feuerverzinkt • Verschlusssystem: Dreikantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten, kann optional bestellt werden) • Herausnehmbar • Befestigungsart: zum Einbetonieren mit Bodenhülse Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 76 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Länge Bodenhülse:
400 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet
Gesamtlänge:
1160 mm
mit Stahlkappe:
ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 134,72*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,95*
€ 135,37*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 137,94*
€ 4,95*
ab € 139,93*
€ 173,29*
€ 4,95*
ab € 140,59*
€ 173,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.