Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme BK20 Tragfähigkeit 2.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklemme BK20 Tragfähigkeit 2.000 kg
Trägerklemme BK20 Tragfähigkeit 2.000 kg
Trägerklemme BK20 Tragfähigkeit 2.000 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5811160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250450409175
EAN/GTIN:
     4250450409175
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Trägerklemme BK • Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt • Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern • Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
560
Typ:
BK 20
Herstellerartikelnummer:
F00032
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
5,0 kg
Traglast:
2000 kg
Flanschbreite:
75–230 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Trägerklemmen, Klemme, Trägerklammer, Anschlagmittel, Ketten-Zubehör, Trägerklemme, 9900061896, 00061896
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 97,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 98,04*
€ 4,90*
ab € 76,71*
€ 98,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,39*
€ 98,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 125,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.