Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Pfosten Outdoor s/s, Gurt 3700mm neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Pfosten Outdoor s/s, Gurt 3700mm neongelb
Kst.-Pfosten Outdoor s/s, Gurt 3700mm neongelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5811888
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAQ-A11
EAN/GTIN:
     4045806019517
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sperrgurtpfosten Outdoor • Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich • Pfosten: Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l) • Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
Weitere Informationen:
Höhe:
970 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Gurtlänge:
3700 mm
Gurtfarbe:
neongelb
Pfostenfarbe:
schwarz
Fuß-Ø:
380 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Sperrpfosten, Sperrgurtpfosten, Kunststoffpfosten, 9900030176, 00030176
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,19*
€ 92,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 92,45*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,80*
€ 93,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,67*
€ 100,61*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,13*
€ 113,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.