Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x600
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x600
Ladefläche a. Hart-PVC Mehrpreis bei LF 1000x600
Artikel-Nr.:
     302blb-5811915
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     4017976143019
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Ladefläche aus Hart-PVC-Platte (Mehrpreis) • Material: witterungsfest, dunkelgrau • Hohe Chemikalienbeständigkeit • Schwer entflammbar Hinweis: Mehrpreis je Standard-Ladefläche.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1431
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Hart-PVC-Ladeflächenplatte, Ladeflächenplatte, Transportwagen-Zubehör, Transportwagen, 9900059254, 00059254
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,58*
€ 94,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 94,95*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 97,18*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 79,75*
€ 98,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 124,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.