Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Basic 80 Maße 750x355x300mm Alutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox Basic 80 Maße 750x355x300mm Alutec
Aluminiumbox Basic 80 Maße 750x355x300mm Alutec
Aluminiumbox Basic 80 Maße 750x355x300mm Alutec
Aluminiumbox Basic 80 Maße 750x355x300mm Alutec
Artikel-Nr.:
     302blb-5812130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014688100804
EAN/GTIN:
     4014688100804
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox, Serie BASIC • Leicht und stabil sowie formbeständig • Mit Stoßsicherung • Verstärkung durch Aluminiumprofile • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • Platzsparend stapelbar • Mit robusten Hebelspannverschlüssen • Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil • Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Markenname:
ALUTEC
WGNr.:
623
Typ:
BASIC 80
Herstellerartikelnummer:
10080
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Gewicht ca.:
4,2 kg
Maße außen L x B x H:
775 x 385 x 325 mm
Maße innen L x B x H:
750 x 355 x 300 mm
Materialstärke:
0,8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, aluminiumbox alutec, sammelbehälter, Alubox, Basic, Aluminiumkiste, Aluminiumkoffer, Transportbox, Transportkoffer, 9900061689, 00061689
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,97*
€ 87,91*
€ 4,00*
ab € 70,64*
€ 88,10*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 89,27*
7 Tage
111
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 90,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.