Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 200kg 400x185mm,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 200kg 400x185mm,Luft
Stahlrohrkarre 200kg 400x185mm,Luft
Artikel-Nr.:
     302blb-5812801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569775892
EAN/GTIN:
     4053569775892
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre, 200 kg • Material: verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Luftbereifung: mit Stollenprofil • Mit Kunststofffelge und Kugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
490
Gewicht ca.:
10,7 kg
Maße H x B x T:
1125 x 560 x 455 mm
Traglast:
200 kg
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, Transportkarre, 9900059242, 00059242
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,43*
€ 100,65*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,09*
€ 102,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 104,43*
5 Tage
107
€ 35,99*
ab € 89,08*
€ 110,55*
6 Tage
107
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.