Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialwanne LxBxH 1200x250x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialwanne LxBxH 1200x250x40
Materialwanne LxBxH 1200x250x40
Materialwanne LxBxH 1200x250x40
Artikel-Nr.:
     302blb-5812805
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1316
EAN/GTIN:
     4017976411316
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen
Werkstückwagen Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1316
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
Materialwanne
Gewicht:
7,0 kg
Tragkraft:
50 kg
Maße:
L 1200 x B 250 x H 40 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportwagen, Wanne, 9900062032, 00062032
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 84,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 84,98*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 86,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,92*
€ 86,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 110,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.