Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 220x320mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x320mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x320mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x320mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x320mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     302blb-5815062
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160106
EAN/GTIN:
     4053569149334
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 320 mm
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Stärke:
50 µm
Breite:
220 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Länge:
320 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 9900029598, 00029598
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 43,08*
€ 55,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,52*
7 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 43,90*
€ 58,89*
6 Tage
40
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 36,02*
€ 64,14*
Lager 302
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 54,38*
€ 68,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,78*
€ 81,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.