Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllkanne PE 2 Liter mit kurzem/langem Auslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllkanne PE 2 Liter mit kurzem/langem Auslauf
Abfüllkanne PE 2 Liter mit kurzem/langem Auslauf
Abfüllkanne PE 2 Liter mit kurzem/langem Auslauf
Artikel-Nr.:
     302blb-5815409
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     36487
EAN/GTIN:
     4250101189388
Suchbegriffe:
Abfüllkanne
Abfüllkanne aus Polyethylen • Behälter: aus Polyethylen (PE), widerstandsfähig, chemisch beständige und UV-stabilisiert • Stabile Griffe: zur ergonomischen Handhabung, mit integriertem Belüftungsventil Hinweis: Für ein sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten im Betrieb. Lieferung: Inklusive zwei aufschraubbaren Ausläufen in unterschiedlichen Größen und 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Markenname:
asecos
WGNr.:
127
Herstellerartikelnummer:
36487
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
140 x 413 x 316 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskannen, Abfüllbehälter, Sicherheitsbehälter, Kannen, Abfüllkannen, 9900065741, 00065741
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 75,75*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 75,76*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,52*
€ 81,02*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 81,16*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 85,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.