Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L
PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L
PE Kanne m. Schraubkappe, 2 L
Artikel-Nr.:
     302blb-5815534
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     40094
EAN/GTIN:
     4055661023994
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsbehälter, mit Schraubkappe • Material: widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE • Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) • Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung Lieferung: Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung. Hinweis: Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Markenname:
asecos
WGNr.:
125
Herstellerartikelnummer:
40094
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
100 x 150 x 280 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Transportkanne, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Behälter, Lagerbehälter, 9900068768, 00068768
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 56,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,00*
€ 56,55*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 45,11*
€ 57,19*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,60*
€ 62,29*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 63,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,82*
Zubehör
Denios
187534
ab € 60,65*
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,40*
Zubehör
Denios
270601
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.