Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller B410xT610 mm rot Traglast 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller B410xT610 mm rot Traglast 300kg
Transportroller B410xT610 mm rot Traglast 300kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5817247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260316443618
EAN/GTIN:
     4260316443618
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller, 610 x 410 mm • Material: Kunststoff (HDPE) • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (400 x 600 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
429
Traglast:
300 kg
Rollen-Ø:
100 mm
Maße L x B:
610 x 410 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, allzweckroller l 610 x b 410 x h 220,5 mm, transportroller eurobehälter, möbelroller tragkraft 300 kg, Transportroller, Rollgestell, Transportfahrwerk, Kistenroller, Teiler, Transportkasten-Roller, 9900040880, 00040880
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 47,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 47,19*
€ 4,90*
ab € 37,31*
€ 48,89*
1 Tag
62
€ 6,90*
ab € 38,65*
€ 48,99*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,94*
€ 62,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
F92702PE5012OL029
ab € 41,24*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
F92601PE3000OL029
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.