Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade FS6 125mm BxT500x450mm 80kg RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade FS6 125mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Schublade FS6 125mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Schublade FS6 125mm BxT500x450mm 80kg RAL5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5817495
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM6S125
EAN/GTIN:
     4317784946629
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Baukastensystem Schubladen 500 x 450 mm für Schrankgehäuse • Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 % • Bei Blendenhöhe 50 mm beträgt die Traglast 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm Traglast 80 kg • Sichere Zentralverriegelung mit Forum-Schließanlage - diebstahlsicher • Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse • Bis 1 t belastbar • Individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren • Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmen • Passende Schubladen und entsprechende Einteilungen auswählen • Gehäuse- und Blendenfarbe festlegen und bestellen • Farbe: RAL 5010 Bitte beachten: Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784946629
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Nutzhöhe:
115 mm
Traglast:
80 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Schubladenschrank-Leergehäuse, Schublade, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Schubladenschrank-Baukastensystem, Leergehäuse, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, 9900090133, 00090133
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 61,23*
€ 4,90*
ab € 45,02*
€ 62,78*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,21*
€ 66,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 69,09*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.